Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD T22-100 tyhjä letku 1/4 tuumaa 100 jalkaa musta | AB9PYD 2EME5

RAIN BIRD T22-100 Tyhjä letku 1/4 tuumaa 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB9PYD Malli: T22-100Ristiviite: 2EME5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä letku
VäriMusta
Sisällä Dia.0.160 "
Pituus100ft.
MateriaaliPolyetyleeni
Max. Paine40 psi
Dia ulkopuolella.0.22 "
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
RAIN BIRD T63100-BULK tyhjä letku 1/2 tuumaa 100 jalkaa musta | AB9PXM 2EMA9 T63100-BULKMusta ja vihreä raita0.540 "UV-säteilyä kestävä polyeteen eteeni60 psi0.63 "€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD T22-100 Tyhjä letku 1/4 tuumaa 100 jalkaa musta
€17.69 / yksikkö