Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD MBF-4PK Full Circle Micro Bubbler Musta Muovi - Pakkaus 4 | AB9PXZ 2EMD7

RAIN BIRD MBF-4PK Full Circle Micro Bubbler Musta Muovi - Pakkaus 4

Varastossa
Tuote: AB9PXZ Malli: MBF-4PKRistiviite: 2EMD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko ympyrän mikrokuplija
VäriMusta
Yhteyspiikkilanka
ToimintoTarkka kastelu
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD MBF-4PK Full Circle Micro Bubbler Musta Muovi - Pakkaus 4
€9.17 / yksikkö