RAE STL-116-74837 Päällystesabletti Mph 48 tuumaa | AH2JRD 29FI03

RAE STL-116-74837 jalkakäytävä stensiili Mph 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JRD Malli: STL-116-74837Ristiviite: 29EN03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkimph
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys48 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys54 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-79637 Päällystesabletti Mph 96 tuumaa | AH2JTL 29FI33 STL-116-7963796 "64 "104 "72 "€550.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74837 jalkakäytävä stensiili Mph 48 tuumaa
€458.04 / yksikkö