GRAINGER A04100.100.0350 Hex Head Cap Screw 1-8X3-1/2 Steel Grade 8 Plain, 20PK | AH8VVK 39AC29

GRAINGER A04100.100.0350 kuusiokantaruuvi 1-8X3-1/2 teräsluokka 8 sileä, 20PK

Varastossa
Tuote: AH8VVK Malli: A04100.100.0350Ristiviite: 39AC29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus3.5 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1868
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.100.0350 kuusiokantaruuvi 1-8X3-1/2 teräsluokka 8 sileä, 20PK
€182.18 /pakkaus