RAE STL-116-79637 Päällystesabletti Mph 96 tuumaa | AH2JTL 29FI33

RAE STL-116-79637 jalkakäytävä stensiili Mph 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JTL Malli: STL-116-79637Ristiviite: 29EN33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€550.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkimph
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys64 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys72 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-74837 Päällystesabletti Mph 48 tuumaa | AH2JRD 29FI03 STL-116-7483748 "48 "60 "54 "€458.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-79637 jalkakäytävä stensiili Mph 96 tuumaa
€550.88 / yksikkö