Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71224 Päällysteen kaavainvyöhyke 12 tuumaa | AH2JJJ 29EL45

RAE STL-116-71224 Jalkakäytäväkaavaimen vyöhyke 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JJJ Malli: STL-116-71224Ristiviite: 29EL45
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
€107.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVyöhyke
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70624 Päällysteen kaavainvyöhyke 6 tuumaa | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71024 Päällysteen kaavainvyöhyke 10 tuumaa | AH2JGV 29EL09 STL-116-7102410 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71824 Päällysteen kaavainvyöhyke 18 tuumaa | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72424 Päällystesablettivyöhyke 24 tuumaa | AH2JMM 29EM18 STL-116-7242424 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73624 Päällystesablettivyöhyke 36 tuumaa | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-74824 Päällysteen kaavainvyöhyke 48 tuumaa | AH2JQQ 29EM90 STL-116-7482448 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79624 Päällysteen kaavainvyöhyke 96 tuumaa | AH2JTE 29FI27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71224 Jalkakäytäväkaavaimen vyöhyke 12 tuumaa
€107.52 / yksikkö