RAE STL-116-74824 Päällysteen kaavainvyöhyke 48 tuumaa | AH2JQQ 29EM90

RAE STL-116-74824 Jalkakäytäväkaavaimen vyöhyke 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JQQ Malli: STL-116-74824Ristiviite: 29EM90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVyöhyke
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys66 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys72 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70624 Päällysteen kaavainvyöhyke 6 tuumaa | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71024 Päällysteen kaavainvyöhyke 10 tuumaa | AH2JGV 29EL09 STL-116-7102410 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71224 Päällysteen kaavainvyöhyke 12 tuumaa | AH2JJJ 29EL45 STL-116-7122412 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71824 Päällysteen kaavainvyöhyke 18 tuumaa | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72424 Päällystesablettivyöhyke 24 tuumaa | AH2JMM 29EM18 STL-116-7242424 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73624 Päällystesablettivyöhyke 36 tuumaa | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-79624 Päällysteen kaavainvyöhyke 96 tuumaa | AH2JTE 29FI27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74824 Jalkakäytäväkaavaimen vyöhyke 48 tuumaa
€498.25 / yksikkö