Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71214 Päällystesabletti, asiakas 12 tuumaa | AH2JHY 29EL35

RAE STL-116-71214 jalkakäytävä stensiili asiakas 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JHY Malli: STL-116-71214Ristiviite: 29EL35
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
€173.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiAsiakas
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys86 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys92 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70614 Päällystesabletti, asiakas 6 tuumaa | AH2JET 29EK60 STL-116-706146"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-71014 Päällystesabletti, asiakas 10 tuumaa | AH2JGJ 29EK98 STL-116-7101410 "72 "116 "79 "€153.96
RAE STL-116-71814 Päällystesabletti, asiakas 18 tuumaa | AH2JKM 29EL71 STL-116-7181418 "86 "124 "92 "€255.32
RAE STL-116-72414 Päällystesabletti, asiakas 24 tuumaa | AH2JMB 29EM08 STL-116-7241424 "86 "130 "92 "€290.93
RAE STL-116-73614 Päällystesabletti, asiakas 36 tuumaa | AH2JNQ 29EM44 STL-116-7361436 "90 "148 "96 "€386.90
RAE STL-116-74814 Päällysteen kaavain Asiakas 48 tuumaa | AH2JQE 29EM80 STL-116-7481448 "138 "860 "144 "€934.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71214 jalkakäytävä stensiili asiakas 12 tuumaa
€173.33 / yksikkö