Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-550 EPDM Laippatiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HHY 55ZH52

USA SEALING BULK-FG-550 EPDM-laippatiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HHY Malli: BULK-FG-550Ristiviite: 55ZH52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-3 / 8 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-573 EPDM Laippatiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HHZ 55ZH63 BULK-FG-5731 / 8 "€4.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-550 EPDM-laippatiiviste, 4-3/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€2.51 / yksikkö