Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 953 Welded Gang Electrical Box, 1/2 & 3/4 tuuman irrotat | AB9HJJ 2DCX5

RACO 953 Welded Gang Electrical Box, 1/2 ja 3/4 tuuman aukot

Varastossa
Tuote: AB9HJJ Malli: 953Ristiviite: 2DCX5
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
€74.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiHitsatut kulmareunat
Koko72.8 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-5 / 8 "
Pituus4.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.625 "
Nimellinen pituus4-1 / 2 "
Nimellisleveys10.437 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä6
1/2 "sivuvaikutusten määrä16
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä4
3/4 "sivuvaikutusten määrä16
Jengien lukumäärä4
Leveys10.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raco 953 -sähkölaatikko, jossa useita johdotuslaitteita on sijoitettava keskelle
    • Sisältää 1/2 ja 3/4 tuuman samankeskiset katkaisut monenlaisille johdotusmenetelmille
    • Hyväksyy kahden tyyppiset kannet - litteät ja 3/4 tuuman korotetut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 953 Welded Gang Electrical Box, 1/2 ja 3/4 tuuman aukot
€74.48 / yksikkö