RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2

RACO 161 Sähkörasia Kahdeksankulmainen kannakkeella

Varastossa
Tuote: AB3FGR Malli: 161Ristiviite: 1RVU2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiKahdeksankulma kannattimella
Telineen tyyppiTS
Koko15.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä5
1/2 "sivuvaikutusten määrä3
Jengien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2826
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65
RACO 238 sähkökotelo Square Box -loc | AB3FGZ 1RVX1 238TeräsNeliö30.3 kuparia.2.125 "4"524"€21.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 161 Sähkörasia Kahdeksankulmainen kannakkeella
€7.98 / yksikkö