Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9

RACO 110 Electrical Box Octagon

Varastossa
Tuote: AB3FGP Malli: 110Ristiviite: 1RVT9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€8.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiKahdeksankulmio
Koko11.8 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus3"
Nimellisleveys3"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1876
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65
RACO 238 sähkökotelo Square Box -loc | AB3FGZ 1RVX1 238TeräsNeliö30.3 kuparia.2.125 "4"524"€21.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 110 Electrical Box Octagon
€8.36 / yksikkö