Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3213LCHVSP -käsine kuljettajan lehmänjyvävoiteet L Pr | AB8DBP 25D565

MEMPHIS GLOVE 3213LCHVSP Käsine kuljettaja Cow Grain Cream L Pr

Varastossa
Tuote: AB8DBP Malli: 3213LCHVSPRistiviite: 25D565

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliInd-luokan lehmänjyvä
VäriKerma
LäimäysLiuku päälle
LeikkausAjurit
Grade nahkaTeollinen
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3213MCHVSP -käsine kuljettajan lehmänjyvävoiteet M Pr | AB8DBQ 25D566 3213MCHVSPM€16.96
MEMPHIS GLOVE 3213SCHVSP -käsine kuljettajan lehmänjyvävoiteet S Pr | AB8DBR 25D567 3213SCHVSPS€16.92
MEMPHIS GLOVE 3213XLCHVSP Hanskat kuljettajan lehmänjyvä kerma Xl Pr | AB8DBT 25D568 3213XLCHVSPXL€18.15
MEMPHIS GLOVE 3213X2CHVSP Hanskat kuljettajan lehmänjyvä kerma Xxl Pr | AB8DBU 25D569 3213X2CHVSP2XL€19.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3213LCHVSP Käsine kuljettaja Cow Grain Cream L Pr
€18.56 / yksikkö