Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 774 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPN 3KF37

RACO 774 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UPN Malli: 774Ristiviite: 3KF37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi jengi kipsi rengas
Laatikkotyyppi4
Koko7.50 kuparia.
VäriHopea
MateriaaliSinkitty sinkki
Jengien lukumäärä1
Kasvatettu.)1
Korotettu korkeus1"
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiYksi laite, offset, avattu kipsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1508
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
RACO 767 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AB4DQB 1XC29 7673.00 kuparia.Keskellä tyhjennetty napautetuilla korvilla 2 3/4 ", kattovalaisin€2.53
RACO 768 Kipsirengas, 5/8" korkeus, 4.50 Cu.In kapasiteetti, käytettävä 4" One Gang Boxin kanssa | AB4DQC 1XC32 7684.50 kuparia.Yksi duplex-astioille, huuhtele€2.66
RACO 773 -laastirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPM 3KF36 7735.50 kuparia.Yksi laite, offset, avattu kipsi€2.72
RACO 775 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPP 3KF38 7759.50 kuparia.Yksi laite, offset, avattu kipsi€4.33
RACO 782 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPT 3KF41 7823.50 kuparia.Piirretty tyyli, leikattu laatta€4.74
RACO 785 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPU 3KF42 78511.3 kuparia.Yksittäinen laite, leikattu laatta seinä, avattu kipsi€6.60
RACO 786 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPV 3KF43 78614.5 kuparia.Yksittäinen laite, leikattu laatta seinä, avattu kipsi€8.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 774 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa
€3.98 / yksikkö