Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 3304 -liittimen joustokanavan purenta 1 tuuman | AD8DKF 4JC44

RACO 3304 liitin Flex Conduit Tite Bite 1 in

Varastossa
Tuote: AD8DKF Malli: 3304Ristiviite: 4JC44
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
€10.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metallijohdinliitin
Putken koko1"
EristettyKyllä
MateriaaliTakorauta
NPT-koko1 sisään.
AlaluokkaSuorat liittimet
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Purista puristinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoEristettyeräMateriaaliTyyppiHinta
RACO 2800 -kaapeliliittimen napsautettava tuuma 1/2 tuumaa | AB3FGX 1RVU8 28001 / 2 "EiKaapeliliitinTeräsNapsauta sisään€1.75
RACO 4714 -kaapeliliitin vaipalla 1/2 | AB3FHG 1RVZ1 47141 / 2 "EiKaapeliliitinkestomuoviVaipallinen napsautus€0.37
RACO 2101 joustava metallijohdinliitin 3/8 tuumaa | AB9HLR 2DDE4 21013 / 8 "EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€3.28
RACO 2102 -liittimen joustokanavan purenta 1/2 tuumaa | AC9YEM 3LK38 21021 / 2 "EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€6.44
RACO 2103 -liittimen joustoputken purenta 3/4 tuumaa | AC9YEN 3LK39 21033 / 4 "EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€6.96
RACO 2104 -liittimen joustokanavan purenta 1 tuuman | AC9YEP 3LK40 21041"EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€11.59
RACO 2715 -liittimen kaapelilukko Redi-loc 1/2 In | AC9ZQH 3LV73 27151 / 2 "EiJoustava metallijohdinliitinTeräsRedi-loc joustava putkiliitin, kaksipuolinen, panssaroitu€6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3304 liitin Flex Conduit Tite Bite 1 in
€10.08 / yksikkö