Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2800 -kaapeliliittimen napsautettava tuuma 1/2 tuumaa | AB3FGX 1RVU8

RACO 2800 kaapeliliitin napsautus tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FGX Malli: 2800Ristiviite: 1RVU8 / 3LV72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
Putken koko1 / 2 "
EristettyEi
MateriaaliTeräs
NPT-koko1/2 tuumaa
AlaluokkaSuorat liittimet
TyyppiNapsauta sisään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: MCI A / C- ja HCF-kaapeleille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoEristettyeräMateriaaliTyyppiHinta
RACO 4714 -kaapeliliitin vaipalla 1/2 | AB3FHG 1RVZ1 47141 / 2 "EiKaapeliliitinkestomuoviVaipallinen napsautus€0.37
RACO 2101 joustava metallijohdinliitin 3/8 tuumaa | AB9HLR 2DDE4 21013 / 8 "EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€3.28
RACO 2102 -liittimen joustokanavan purenta 1/2 tuumaa | AC9YEM 3LK38 21021 / 2 "EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€6.44
RACO 2103 -liittimen joustoputken purenta 3/4 tuumaa | AC9YEN 3LK39 21033 / 4 "EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€6.96
RACO 2104 -liittimen joustokanavan purenta 1 tuuman | AC9YEP 3LK40 21041"EiJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€11.59
RACO 2715 -liittimen kaapelilukko Redi-loc 1/2 In | AC9ZQH 3LV73 27151 / 2 "EiJoustava metallijohdinliitinTeräsRedi-loc joustava putkiliitin, kaksipuolinen, panssaroitu€6.35
RACO 3301 -liittimen joustokanavan purenta 3/8 tuuman | AD8DKC 4JC41 33013 / 8 "KylläJoustava metallijohdinliitinTakorautaSuoraan€4.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2800 kaapeliliitin napsautus tuumaa 1/2 tuumaa
€1.75 / yksikkö