Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 247 laatikko 4 11/16 tuuman neliö | AC9YQW 3LN23

RACO 247 Laatikko 4 11/16 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AC9YQW Malli: 247Ristiviite: 3LN23
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
€15.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiNeliö
Koko29.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4-11 / 16 "
Nimellisleveys4 11 / 16 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä8
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä2
3/4 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3672
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli1/2-tuumisten takalaukkujen määräLaatikkotyyppiKokoJengien lukumääräSyvyyseräMateriaaliNimellissyvyysHinta
RACO 196 Laatikko Neliö 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€8.64
RACO 208 laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AC9UPJ 3KF33 2085Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.31-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€9.62
RACO 227 laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AC9UPK 3KF34 2275Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€12.85
RACO 229 laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AC9UPL 3KF35 2291Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€16.14
RACO 258 laatikko 4 11/16 tuuman neliö | AC9YQX 3LN24 2583Neliö42.0 kuparia.22-1 / 8 "SähkölaatikkoTeräs2.125 "€12.92
RACO 257 laatikko 4 11/16 tuuman neliö | AC9YQY 3LN25 2573Neliö42.0 kuparia.22-1 / 8 "SähkölaatikkoTeräs2.125 "€11.69
RACO 190 -laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AE2YVF 5A050 1904Piirretty (pyöristetyt reunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 247 Laatikko 4 11/16 tuuman neliö
€15.72 / yksikkö