Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 258 laatikko 4 11/16 tuuman neliö | AC9YQX 3LN24

RACO 258 Laatikko 4 11/16 tuuman neliö

Varastossa
Tuote: AC9YQX Malli: 258Ristiviite: 3LN24
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
€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiNeliö
Koko42.0 kuparia.
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4-11 / 16 "
Nimellisleveys4 11 / 16 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä2
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1 "sivuvaikutusten määrä (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli1/2-tuumisten takalaukkujen määräLaatikkotyyppiKokoJengien lukumääräSyvyyseräMateriaaliNimellissyvyysHinta
RACO 196 Laatikko Neliö 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€8.64
RACO 208 laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AC9UPJ 3KF33 2085Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.31-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€9.62
RACO 227 laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AC9UPK 3KF34 2275Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€12.85
RACO 229 laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AC9UPL 3KF35 2291Hitsatut (kulmareunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€16.14
RACO 247 laatikko 4 11/16 tuuman neliö | AC9YQW 3LN23 2473Neliö29.5 kuparia.21-1 / 2 "SähkölaatikkoTeräs1.5 "€15.72
RACO 257 laatikko 4 11/16 tuuman neliö | AC9YQY 3LN25 2573Neliö42.0 kuparia.22-1 / 8 "SähkölaatikkoTeräs2.125 "€11.69
RACO 190 -laatikon neliö 4 x 1.5 tuumaa | AE2YVF 5A050 1904Piirretty (pyöristetyt reunat)21.0 kuparia.21-1 / 2 "Square BoxSinkitty sinkki1.5 "€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 258 Laatikko 4 11/16 tuuman neliö
€12.92 / yksikkö