A Keskimääräinen lampun käyttöikä: 25,000 hr. , Keskimääräinen elinikä: 25,000 hr. , Perustyyppi: Keskiruuvi (E26) , Polttimokotelo: polykarbonaatti , Polttimotekniikka: LED , CRI: 80 , Himmennettävä / Ei-himmennettävä: himmennettävissä , Energy Star -yhteensopiva: Kyllä , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: ENERGY STAR-luokiteltu , Sisällä ulkona: Sisällä ulkona , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Alkuluumenit: 700 , Lampun halkaisija: 3.75 " , Lampun muoto: BR30 , Lampun tyyppi: Heijastin R / BR , LED-korvaus: 65W , Vaalea väri: Valkoinen , Lumenit: 700 , Max. Kokonaispituus: 5.4 " , Lampun kokonaismuoto: PAR / BR , Jännite: 120 , wattia: 10