QUINCY LAB 401-2025 AE moottorikokoonpano, 115V | CT8KXL 65NP34

QUINCY LAB 401-2025 AE-moottorikokoonpano, 115V

Tuote: CT8KXL Malli: 401-2025Ristiviite: 65NP34
€187.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
QUINCY LAB 205-2030 moottori, 115 V, Af-mallit | CT8KXM 65NP20 205-2030moottori€181.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUINCY LAB 401-2025 AE-moottorikokoonpano, 115V
€187.82 / yksikkö