Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAJOHTO 7910-360-001F Akkukaapeli Raskaat | AB9VBZ 2FFT4

QUICK CABLE 7910-360-001F Akun kaapeli Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AB9VBZ Malli: 7910-360-001FRistiviite: 2FFT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukaapeli raskas
VäriMusta
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2/0
Pituus10 "
MateriaaliKupari
Nastan koko3/8 - 3/8 "
AlaluokkaKaapeli / johtosarja
Langan väriMusta
Langan koko2/0 g.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
QUICK CABLE 7920-360-001F Akkukaapeli raskaaseen käyttöön AB9VCB 2FFT6 7920-360-001F20 "€88.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 7910-360-001F Akun kaapeli Heavy Duty
€78.75 / yksikkö