QUEUEWAY QWAY312-2P Ball Top Rope Post kiillotettu messinki 39 tuumaa | AH3FQV 31MJ14

QUEUEWAY QWAY312-2P pallopäällinen köysitolppa kiillotettu messinki 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FQV Malli: QWAY312-2PRistiviite: 31MJ14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallon yläköysi
Pohjan halkaisija.12.25 "
PohjamateriaaliaKiillotettu messinki
Base TypePerinteinen
Korkeus39 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyKiillotettu messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUEUEWAY QWAY312-2P pallopäällinen köysitolppa kiillotettu messinki 39 tuumaa
€115.68 / yksikkö