Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS265 Säilytysikkuna 17-1 / 8 tuuman pituus 6-3 / 4 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF4WND 9MGZ6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS265-laatikon ikkuna 17-1/8 tuumaa pituus 6-3/4 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WND Malli: WUS265Ristiviite: 9MGZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
MateriaaliKristalli styreeni
Ulkopuolella8.25 "
Ulkopituus17.125 "
Ulkopuolinen leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)43.48
Laivan leveys (cm)0.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS260-lokeroikkuna 17-1 / 8 tuuman pituus 10 tuuman leveys 4 kpl | AF4JFC 8Y470 WUS2609.75 "10 "€55.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS265-laatikon ikkuna 17-1/8 tuumaa pituus 6-3/4 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus
€42.37 / yksikkö