Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS260-lokeroikkuna 17-1 / 8 tuuman pituus 10 tuuman leveys 4 kpl | AF4JFC 8Y470

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS260 säiliöikkuna 17-1/8 tuumaa pituus 10 tuumaa leveys 4 pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JFC Malli: WUS260Ristiviite: 8Y470

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
MateriaaliKristalli styreeni
Ulkopuolella9.75 "
Ulkopituus17.125 "
Ulkopuolinen leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS265 Säilytysikkuna 17-1 / 8 tuuman pituus 6-3 / 4 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AF4WND 9MGZ6 WUS2658.25 "6.75 "€42.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS260 säiliöikkuna 17-1/8 tuumaa pituus 10 tuumaa leveys 4 pakkaus
€55.57 / yksikkö