QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TR4-2516-8BL Ristipinoinen altaateline, jossa 4 kylpyhuonetta, sininen | AC6HPP 33Z267

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TR4-2516-8BL Cross Stack -kylpyteline, jossa 4 kylpyammetta, sininen

Varastossa
Tuote: AC6HPP Malli: TR4-2516-8BLRistiviite: 33Z267

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,353.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyriteline astioilla
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys25.125 "
Säiliön korkeus8.5 "
Alustan tyyppiRistipino-amme
Altaan leveys16 "
Ostoskorin materiaalialumiini
VäriAlumiinirunko, sininen kylpyamme
Suorittaa loppuunSileä kiillotettu
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus51 "
kokonaisleveys19 "
Lokeroiden kokonaismäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriVäriKokonaiskorkeusLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TR3-2516-8GY Ristipino-altaateline, jossa 3 kylpyammeet harmaa | AC6HPM 33Z265 TR3-2516-8GYHarmaaAlumiinirunko, harmaa amme41 "3€1,095.35
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TR4-2516-8GY Ristipinoinen altaateline, 4 kylpyhuonetta harmaa | AC6HPQ 33Z268 TR4-2516-8GYHarmaaAlumiinirunko, harmaa amme51 "4€1,353.31
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TR4-2516-8WT Ristipinoinen altaateline, jossa 4 kylpytynnyriä valkoinen | AC6HPR 33Z269 TR4-2516-8WTValkoinenAlumiinirunko, valkoinen kylpyamme51 "4€1,353.31
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TR5-2516-8GY Ristipinoinen altaateline, jossa 5 kylpyhuonetta harmaa | AC6HPU 33Z271 TR5-2516-8GYHarmaaAlumiinirunko, harmaa amme61 "5€1,408.73
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TR5-2516-8WT Ristipinoinen altaateline, jossa 5 kylpyhuonetta Valkoinen | AC6HPV 33Z272 TR5-2516-8WTValkoinenAlumiinirunko, valkoinen kylpyamme61 "5€1,408.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TR4-2516-8BL Cross Stack -kylpyteline, jossa 4 kylpyammetta, sininen
€1,353.31 / yksikkö