Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SSB461OR Hyllylaatikko 6 tuuman leveys 7 tuuman H oranssi | AB7XFP 24K244

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB461OR hyllylaatikko 6 tuumaa leveys 7 tuumaa H oranssi

Varastossa
Tuote: AB7XFP Malli: SSB461ORRistiviite: 24K244

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriOranssi
Sisäkorkeus6.5 "
Sisäpituus17.5 "
Sisäleveys5.375 "
Kantavuus65 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä3
Ulkopuolella7"
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys6"
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DSS401
tilavuus0.43 cu. ft.
Tilavuus0.43 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriKorkeusLyhyt jakajapaikkojen määräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB100BR-hyllylaatikko 11-5 / 8 tuuman pituus 2-3 / 4 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"11.625 "2.75 "-€4.45
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB101BR Hyllylaatikko 11-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"11.625 "4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/105€4.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB102BR Hyllylaatikko 11-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"11.625 "6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/106€5.89
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB107BR Hyllylaatikko 11-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"11.625 "8.375 "Valmistaja Nro DSB107 / 108/114€8.09
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB109BR Hyllylaatikko 11-5 / 8 tuuman pituus 4 tuumaa H musta | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"11.625 "11.125 "Valmistaja Nro DSB109 / 110/116€10.95
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB103BR Hyllylaatikko 17-7 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"17.875 "4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/105€7.17
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB104BR Hyllylaatikko 17-7 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRPolypropeeni / polyeteeniMusta4"74"17.875 "6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/106€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SSB461OR hyllylaatikko 6 tuumaa leveys 7 tuumaa H oranssi
€44.59 / yksikkö