Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22200.270.0001 kuusiomutteri M27 x 3 luokka 2H teräs, 2PK | AH7VZQ 38DM10

GRAINGER M22200.270.0001 kuusiomutteri M27 x 3 luokka 2H teräs, 2PK

Varastossa
Tuote: AH7VZQ Malli: M22200.270.0001Ristiviite: 38DM10 / 176G61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM27 x 3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka 2H
Korkeus27mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys41mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4086
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22200.270.0001 kuusiomutteri M27 x 3 luokka 2H teräs, 2PK
€13.60 /pakkaus