QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT195GY Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa harmaa | AF4FBW 8UNC0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT195GY Nest & Stack -säiliö, 19-1/2 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF4FBW Malli: SNT195GYRistiviite: 8UNC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus12.5 "
Sisäpituus18 "
Sisäleveys13.5 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella13 "
Ulkopituus19.5 "
Ulkopuolinen leveys15.5 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro 123838
tilavuus1.7 cu. ft.
Tilavuus1.7 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytä kannen numeroaVäriSisäkorkeustilavuusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT180BL Pesä- ja pinoastia 18 tuuman pituus sininen | AF3UHX 8D901 SNT180BLValmistaja Nro 123837sininen5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "€32.55
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT200BL Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa sininen | AF3UHY 8D902 SNT200BLValmistaja Nro LID201sininen7.5 "0.8 cu. ft.18 "11.75 "8"19.5 "€45.60
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT300BL Pesä- ja pinoastia 29-1 / 2 tuumaa sininen | AF3UJL 8DA35 SNT300BLValmistaja Nro LID301BLsininen14.875 "3.7 cu. ft.27.625 "17.25 "15 "29.5 "€102.11
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT180GY Pesä- ja pinosäiliö 18 tuuman pituus harmaa | AF3UJP 8DA61 SNT180GYValmistaja Nro 123837Harmaa5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "€32.55
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT180RD Pesä- ja pinoastia 18 tuuman pituus punainen | AF3UJQ 8DA62 SNT180RDValmistaja Nro 123837punainen5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "€32.55
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT185BL Pesä- ja pinosäiliö 18 tuuman pituus sininen | AF3UJR 8DA63 SNT185BLValmistaja Nro 123837sininen8.5 "0.76 cu. ft.16 "10.125 "9"18 "€41.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT190GY Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa harmaa | AF3UJT 8DA64 SNT190GYValmistaja Nro 123838Harmaa9.5 "1.2 cu. ft.18 "13.5 "10 "19.5 "€51.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT195GY Nest & Stack -säiliö, 19-1/2 tuumaa harmaa
€56.74 / yksikkö