VESTIL PES-sarjan kannettavat sähkösalamanderit


Suodattaa
ACLI turvapistoke: Kyllä , Väri: Keltainen , Johdon pituus: 300 " , Suunnittelu: Kannettava Salamander , Polttoainetyyppi: sähköinen , Lämmittimen säätimet: Termostaatti , Korkeus: 39 " , Materiaali: Teräs , Max. Termostaatti: 100 astetta F , Min. Termostaatti: 40 astetta F , Asetusten määrä: Muuttuja , Ajastin: Ei , Kaatuva turvakytkin: Ei , Renkaan halkaisija: 10 " , Leveys: 23.25 "
TyyliMalliLämpötila NouseAmpeeriaSyvyysJännitewattia @ 240 volttiaLämpöluokituskWMax. BTUHinta (ei alv)
A
PES-1024-1
30 ° F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU€2,867.78
B
PES-1520-3
45 ° F42A18 "208V--15 kW-€3,005.18
C
PES-1524-1
45 ° F63A18 "240V--15 kW-€3,005.18
D
PES-1524-3
45 ° F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU€2,862.03
E
PES-1548-3
45 ° F18A18 "480V--15 kW-€2,862.09
F
PES-3048-3
90 ° F36A22 "480V--30 kW-€4,736.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?