QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT190GY Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa harmaa | AF3UJT 8DA64

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT190GY Nest & Stack -säiliö, 19-1/2 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF3UJT Malli: SNT190GYRistiviite: 8DA64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus9.5 "
Sisäpituus18 "
Sisäleveys13.5 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus19.5 "
Ulkopuolinen leveys15.5 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro 123838
tilavuus1.2 cu. ft.
Tilavuus1.2 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytä kannen numeroaVäriSisäkorkeustilavuusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT180BL Pesä- ja pinoastia 18 tuuman pituus sininen | AF3UHX 8D901 SNT180BLValmistaja Nro 123837sininen5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "€32.55
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT200BL Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa sininen | AF3UHY 8D902 SNT200BLValmistaja Nro LID201sininen7.5 "0.8 cu. ft.18 "11.75 "8"19.5 "€45.60
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT300BL Pesä- ja pinoastia 29-1 / 2 tuumaa sininen | AF3UJL 8DA35 SNT300BLValmistaja Nro LID301BLsininen14.875 "3.7 cu. ft.27.625 "17.25 "15 "29.5 "€102.11
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT180GY Pesä- ja pinosäiliö 18 tuuman pituus harmaa | AF3UJP 8DA61 SNT180GYValmistaja Nro 123837Harmaa5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "€32.55
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT180RD Pesä- ja pinoastia 18 tuuman pituus punainen | AF3UJQ 8DA62 SNT180RDValmistaja Nro 123837punainen5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "€32.55
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT185BL Pesä- ja pinosäiliö 18 tuuman pituus sininen | AF3UJR 8DA63 SNT185BLValmistaja Nro 123837sininen8.5 "0.76 cu. ft.16 "10.125 "9"18 "€41.32
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT SNT200RD Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuuman pituus punainen | AF3UJU 8DA65 SNT200RDValmistaja Nro LID201punainen7.5 "0.8 cu. ft.18 "11.75 "8"19.5 "€45.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT190GY Nest & Stack -säiliö, 19-1/2 tuumaa harmaa
€51.78 / yksikkö