QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS270CO Esd Conductive Bin 18 x 16-1/2 x 11 tuumaa musta | AD9GJG 4RR42

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd johtava säiliö 18 x 16-1/2 x 11 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD9GJG Malli: QUS270CORistiviite: 4RR42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.99 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-johtava astia
VäriMusta
Korkeus11 "
Sisäkorkeus10.25 "
Sisäpituus17.125 "
Sisäleveys14.75 "
Pituus18 "
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
TyyliPinottava
PintakestävyysAlle 105 ohmia / neliö
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DUS260CO
Leveys16-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKorkeusSisäkorkeusTyyliKäytä jakajan numeroaLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS239CO Esd-johtava astia 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 7 tuumaa | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "PinottavaValmistaja Nro DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€87.83
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 tuumaa Musta | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "PinottavaValmistaja Nro DUS255CO11 "15.125 "10 "€180.40
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS200CO Esd -johtava 5 x 4-1 / 8 x 3 tuuman musta astia | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Pinoa ja ripustaValmistaja Nro DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB101CO Esd -johtava 11-5 / 8 x 4-1 / 8 x 4-tuumainen astia | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"sisäkkäinValmistaja Nro DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€25.66
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB103CO Esd-johtava astia 17-7 / 8 x 4-1 / 8 x 4 tuumaa | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"sisäkkäinValmistaja Nro DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.59
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 inch Black | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "PinottavaValmistaja Nro DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€11.81
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS220CO Esd -johtava 7-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 tuuman musta | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "PinottavaValmistaja Nro DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd johtava säiliö 18 x 16-1/2 x 11 tuumaa musta
€218.99 / yksikkö