Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS200CO Esd -johtava 5 x 4-1 / 8 x 3 tuuman musta astia | AD4RQL 43Y401

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS200CO Esd johtava säiliö 5 x 4-1/8 x 3 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD4RQL Malli: QUS200CORistiviite: 43Y401

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-johtava astia
VäriMusta
Korkeus3"
Sisäkorkeus2.187 "
Sisäpituus4.375 "
Sisäleveys3.437 "
Pituus5"
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella3"
Ulkopituus5"
Ulkopuolinen leveys4.125 "
TyyliPinoa ja ripusta
PintakestävyysAlle 105 ohmia / neliö
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DUS200CO
Leveys4-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKorkeusSisäkorkeusTyyliKäytä jakajan numeroaLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS239CO Esd-johtava astia 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 7 tuumaa | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "PinottavaValmistaja Nro DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€87.83
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 tuumaa Musta | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "PinottavaValmistaja Nro DUS255CO11 "15.125 "10 "€180.40
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB101CO Esd -johtava 11-5 / 8 x 4-1 / 8 x 4-tuumainen astia | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"sisäkkäinValmistaja Nro DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€25.66
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB103CO Esd-johtava astia 17-7 / 8 x 4-1 / 8 x 4 tuumaa | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"sisäkkäinValmistaja Nro DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.59
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 inch Black | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "PinottavaValmistaja Nro DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€11.81
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS220CO Esd -johtava 7-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 tuuman musta | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "PinottavaValmistaja Nro DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€15.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS230CO Esd-johtava astia 10-7 / 8 x 5-1 / 2 x 5 tuumaa | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "PinottavaValmistaja Nro DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "€34.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS200CO Esd johtava säiliö 5 x 4-1/8 x 3 tuumaa musta
€7.51 / yksikkö