QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB412IV Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 Ivory | AC3FPD 2TB11

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB412IV Tip Out Bin Jaettava W 23 5/8 Ivory

Tuote: AC3FPD Malli: QTB412IVRistiviite: 2TB11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettava tip-out-lokero
Säiliön syvyys4.25 "
Säiliön korkeus5.25 "
Altaan leveys22.5 "
VäriNorsunluu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan leveysVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB410IV Tip Out Bin Dividable W 11 7/8 Ivory | AC3FHU 2TA97 QTB410IV11 "Norsunluu€55.76
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB410WT Tip Out Bin Dividable W 11 7/8 White | AC3FHV 2TA98 QTB410WT11 "Valkoinen€55.76
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB411IV Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 Ivory | AC3FHW 2TA99 QTB411IV11 "Norsunluu-
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB411WT Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 White | AC3FPC 2TB10 QTB411WT11 "Valkoinen-
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB412WT Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 White | AC3FPE 2TB12 QTB412WT22.5 "Valkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB412IV Tip Out Bin Jaettava W 23 5/8 Ivory