Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB410IV Tip Out Bin Dividable W 11 7/8 Ivory | AC3FHU 2TA97

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB410IV Tip Out Bin Jaettava W 11 7/8 Ivory

Varastossa
Tuote: AC3FHU Malli: QTB410IVRistiviite: 2TA97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettava tip-out-lokero
Säiliön syvyys4.25 "
Säiliön korkeus5.25 "
Altaan leveys11 "
VäriNorsunluu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan leveysVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB410WT Tip Out Bin Dividable W 11 7/8 White | AC3FHV 2TA98 QTB410WT11 "Valkoinen€58.41
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB411IV Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 Ivory | AC3FHW 2TA99 QTB411IV11 "Norsunluu-
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB411WT Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 White | AC3FPC 2TB10 QTB411WT11 "Valkoinen-
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB412IV Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 Ivory | AC3FPD 2TB11 QTB412IV22.5 "Norsunluu-
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB412WT Tip Out Bin Dividable W 23 5/8 White | AC3FPE 2TB12 QTB412WT22.5 "Valkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB410IV Tip Out Bin Jaettava W 11 7/8 Ivory
€58.41 / yksikkö