QUANTUM -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB301WT -säiliöyksikkö 1 Vinkkialus valkoinen | AB7VVF 24D262

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB301WT Säiliöyksikkö 1 Tip out Bin valkoinen

Varastossa
Tuote: AB7VVF Malli: QTB301WTRistiviite: 24D262

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöyksikkö
Säiliön syvyys8.875 "
Säiliön korkeus13.625 "
Alustan tyyppiVihje pois
Altaan leveys11 1 / 16 "
Kaapin syvyys11-7 / 8 "
Kaapin korkeus13.875 "
Kaapin leveys11.187 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunTasoita
Kantavuus50 lb
MateriaaliSuuri vaikutus polystyreeni
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä1
eläin1
Lokeroiden kokonaismäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin leveysLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB302WT Säiliöyksikkö 2: n tyhjennysastiat Valkoinen | AB7VVG 24D263 QTB302WT23.625 "2€287.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB301WT Säiliöyksikkö 1 Tip out Bin valkoinen
€252.53 / yksikkö