Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-72405 Päällystesabletti uloskäynti 24 tuumaa | AH2JLR 29EL98

RAE STL-116-72405 Jalkakäytäväkaavaimen uloskäynti 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JLR Malli: STL-116-72405Ristiviite: 29EL98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkipoistuminen
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys35.5 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys42 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70605 Päällystesabletti uloskäynti 6 tuumaa | AH2JEH 29EK51 STL-116-706056"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71005 Päällystesabletti, ulostulo 10 tuumaa | AH2JFZ 29EK89 STL-116-7100510 "30 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71205 Päällystesabletti uloskäynti 12 tuumaa | AH2JHN 29EL26 STL-116-7120512 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71805 Päällystesabletti Exit 18 Tuumaa | AH2JKC 29EL62 STL-116-7180518 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-73605 Päällystesabletti uloskäynti 36 tuumaa | AH2JNF 29EM35 STL-116-7360536 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74805 Päällystesabletti uloskäynti 48 tuumaa | AH2JPV 29EM71 STL-116-7480548 "57 "460 "63 "€498.25
RAE STL-116-79605 Päällystesabletti uloskäynti 96 tuumaa | AH2JRR 29FI15 STL-116-7960596 "88 "4104 "96 "€736.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-72405 Jalkakäytäväkaavaimen uloskäynti 24 tuumaa
€194.99 / yksikkö