QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB301IV Säiliö 1 Tip Out Ivory | AB3VDX 1VH65

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB301IV Säiliö 1 Tip Out Ivory

Varastossa
Tuote: AB3VDX Malli: QTB301IVRistiviite: 1VH65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa roskakori
Säiliön syvyys8.875 "
Säiliön korkeus13.625 "
Altaan leveys11 1 / 16 "
Kaapin syvyys11-7 / 8 "
Kaapin korkeus13.875 "
Kaapin leveys11.187 "
VäriNorsunluu
MateriaaliSuuri vaikutus polystyreeni
Lokeroiden kokonaismäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusSäiliön syvyysSäiliön korkeusPituusMateriaaliLokeroiden kokonaismääräTyyppiHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB301GY Bin 1 Tip Out Grey | AB3VDY 1VH66 QTB301GYKaataa roskakori----Suuri vaikutus polystyreeni--€252.53
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB302GY -säiliöt 2 kärkeä harmaa | AB3VDZ 1VH67 QTB302GYKaataa roskakori----Suuri vaikutus polystyreeni--€287.33
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB302IV Säilytyslokerot 2 Tip Up Ivory | AB3VEA 1VH68 QTB302IVKaataa roskakori-8.875 "13.625 "-Suuri vaikutus polystyreeni2-€278.28
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB303IV Säilytysastiat 3 Tip Up Ivory | AB3VEB 1VH70 QTB303IVKaataa roskakori-5.875 "5.625 "-Suuri vaikutus polystyreeni3-€103.75
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB304IV Bins 4 Tip Out Ivory | AB3VEC 1VH72 QTB304IVKaataa roskakori-5"7.5 "-Suuri vaikutus polystyreeni4-€100.88
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB305IV Säilytyslokerot 5 Tip Up Ivory | AB3VED 1VH74 QTB305IVKaataa roskakori-3.75 "5.75 "-Suuri vaikutus polystyreeni5-€63.33
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB306IV Säilytysastiat 6 Tip Up Ivory | AB3VEE 1VH76 QTB306IVKaataa roskakori-2.625 "3.75 "-Suuri vaikutus polystyreeni6-€44.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB301IV Säiliö 1 Tip Out Ivory
€252.53 / yksikkö