Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 81-34-35 Suurennuslasi Mittaus 7x | AC9EUV 3G995

BAUSCH + LOMB 81-34-35 suurennuslasi 7x

Varastossa
Tuote: AC9EUV Malli: 81-34-35Ristiviite: 3G995

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHastingsin kolminkertainen suurennuslasi
tapausLäpinäkyvä
diopterin28D
Polttoväli3.9cm
Linssi Dia.19.8mm
teho7x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitapausdiopterinHinta
BAUSCH + LOMB 816175 Hastingsin kolmoissuurennuslasi 14 x 56d | AC3DAP 2RPA4 816175Muovi56D€87.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-34-35 suurennuslasi 7x
€113.35 / yksikkö