QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB114BR Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVR 1NTY5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB114BR hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 8-3/8 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB2TVR Malli: QSB114BRRistiviite: 1NTY5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriMusta
Korkeus4"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22.125 "
Sisäleveys7.125 "
Pituus23-5 / 8 "
MateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys8.375 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DSB107 / 108/114
Leveys8-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveysMateriaaliUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaLeveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB105BR Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVM 1NTY1 QSB105BRMusta3"Polypropeeni / polyeteeni4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€10.40
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB106BR Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVP 1NTY3 QSB106BRMusta5.5 "Polypropeeni / polyeteeni6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€11.01
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB105CL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AE8MVP 6ECF3 QSB105CLPoista valinta3"polypropeeni4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€13.27
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB106CL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AE8MVQ 6ECF4 QSB106CLPoista valinta5.5 "polypropeeni6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€17.05
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB114CL hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AE8MVR 6ECF5 QSB114CLPoista valinta7.125 "polypropeeni8.375 "Valmistaja Nro DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€22.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB114BR hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 8-3/8 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus
€14.73 / yksikkö