QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB105BR Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVM 1NTY1

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB105BR hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 4-1/8 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB2TVM Malli: QSB105BRRistiviite: 1NTY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 16 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriMusta
Korkeus4"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus22.125 "
Sisäleveys3"
Pituus23-5 / 8 "
MateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys4.125 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DSB101 / 103/105
Leveys4-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveysMateriaaliUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaLeveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB106BR Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVP 1NTY3 QSB106BRMusta5.5 "Polypropeeni / polyeteeni6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€14.14
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB114BR Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AB2TVR 1NTY5 QSB114BRMusta7.125 "Polypropeeni / polyeteeni8.375 "Valmistaja Nro DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€18.81
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB105CL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AE8MVP 6ECF3 QSB105CLPoista valinta3"polypropeeni4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€13.68
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB106CL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AE8MVQ 6ECF4 QSB106CLPoista valinta5.5 "polypropeeni6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€17.57
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB114CL hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 4 tuuman korkeus | AE8MVR 6ECF5 QSB114CLPoista valinta7.125 "polypropeeni8.375 "Valmistaja Nro DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB105BR hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 4-1/8 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus
€10.72 / yksikkö