KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-210-192BL+QRU-MOB Double Mobile Bin Rail Unit 192 Bin Blue | AF6AJY 9UA40

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-210-192BL+QRU-MOB kaksinkertainen siirrettävä säiliökiskoyksikkö 192, sininen

Varastossa
Tuote: AF6AJY Malli: QRU-12D-210-192BL+QRU-MOBRistiviite: 9UA40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,043.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen roskakiskoyksikkö
Säiliön värisininen
Alustan tyyppiUltra Stack ja Hang
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys20 "
Lokeroiden kokonaismäärä192

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-239-48YL + QRU-MOB Kaksoiskannettava 48-lokeroyksikkö, keltainen | AF3NQR 8A104 QRU-12D-239-48YL + QRU-MOBKeltainen48€1,288.98
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-210-192RD + QRU-MOB Kaksinkertainen siirrettävä kaistakiskoyksikkö 192 altaan punainen | AF3XHM 8E690 QRU-12D-210-192RD + QRU-MOBpunainen192€1,043.81
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-250-24BK + QRU-MOB Kaksoisliikenneyksikkö 24-lokero, musta | AF3XNP 8EGH4 QRU-12D-250-24BK + QRU-MOBMusta24€1,221.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-239-48RD + QRU-MOB Kaksinkertainen siirrettävä kaistakiskoyksikkö 48 laatikkoa punainen | AF3XUP 8EN68 QRU-12D-239-48RD + QRU-MOBpunainen48€1,288.98
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-250-24GN + QRU-MOB Kaksinkertainen siirrettävä kaistakiskoyksikkö 24 altaan vihreä | AF3XUQ 8EN70 QRU-12D-250-24GN + QRU-MOBVihreä24€1,221.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96YL + QRU-MOB Kaksoiskannettava mobiililaatikkokiskoyksikkö 96 altaan keltainen | AF3XUY 8ENP2 QRU-16D-230-96YL + QRU-MOBKeltainen96€1,520.96
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96GN + QRU-MOB Kaksinkertainen siirrettävä alustatelineyksikkö 96 altaan vihreä | AF3XXA 8ERP2 QRU-16D-230-96GN + QRU-MOBVihreä96€1,520.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-210-192BL+QRU-MOB kaksinkertainen siirrettävä säiliökiskoyksikkö 192, sininen
€1,043.81 / yksikkö