FABORY L51030.100.0060 kantapään ruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 300 PK | CG7ZHG 164V17

FABORY L51030.100.0060 kantapääruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7ZHG Malli: L51030.100.0060Ristiviite: 164V17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.17.5 mm
Pään korkeus5.5 mm
Head TypePainike
Pituus60
Min. Kierteen pituus40 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5358
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51030.100.0060 kantapääruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 300 PK
€390.92 /pakkaus