Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QP1496YL Säilytysastia 14 tuuman pituus 9-1 / 4 tuuman leveys | AC3FQN 2TB67

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QP1496YL Ristipinottava säiliö 14 tuumaa pituus 9-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3FQN Malli: QP1496YLRistiviite: 2TB67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistipinoamisastia
Koko0.2 cu. ft.
VäriKeltainen
Sisäkorkeus6.125 "
Sisäpituus14 "
Sisäleveys7"
Kantavuus75 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolinen leveys9.25 "
TyyppiTuplasäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-12BL Ristipinolaatikko 12 tuumaa H 17-1/4 tuumaa Pituus | AA3KGJ 11M636 TUB1711-12BLpolyeteeni-sininen12 "17.25 "11 "KANSI1711BL5.51 gal.€35.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-12GY Ristipinoamisastia 12 tuuman H 17-1 / 4 tuuman pituus | AA3KGK 11M637 TUB1711-12GYpolyeteeni-Harmaa12 "17.25 "11 "KANSI1711GY5.51 gal.€35.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-12WT Säilytysastia 12 tuumaa H 17-1 / 4 tuumaa | AA3KGL 11M638 TUB1711-12WTpolyeteeni-Valkoinen12 "17.25 "11 "KANSI1711WT5.51 gal.€35.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-8BL Ristipinointiastia 8 tuumaa H 17-1 / 4 tuumaa | AA3KGM 11M639 TUB1711-8BLpolyeteeni-sininen8"17.25 "11 "KANSI1711BL3.85 gal.€25.58
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-8GY Ristipinolaatikko 8 tuumaa H 17-1/4 tuumaa Pituus | AA3KGN 11M640 TUB1711-8GYpolyeteeni-Harmaa8"17.25 "11 "KANSI1711GY3.85 gal.€25.58
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-8WT Säilytysastia 8 tuumaa H 17-1 / 4 tuumaa | AA3KGP 11M641 TUB1711-8WTpolyeteeni-Valkoinen8"17.25 "11 "KANSI1711WT3.85 gal.€25.58
QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2417-12BL Ristipinottava säiliö 12 tuumaa K 23-3/4 tuumaa Pituus | AA3KGQ 11M642 TUB2417-12BLpolyeteeni-sininen12 "23.75 "17.25 "KANSI2417BL14.38 gal.€47.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QP1496YL Ristipinottava säiliö 14 tuumaa pituus 9-1/4 tuumaa leveys
€16.71 / yksikkö