QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-12GY Ristipinoamisastia 12 tuuman H 17-1 / 4 tuuman pituus | AA3KGK 11M637

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB1711-12GY Ristipinottava säiliö 12 tuumaa K 17-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3KGK Malli: TUB1711-12GYRistiviite: 11M637

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.54 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistipinoaminen Tote
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus17.25 "
Ulkopuolinen leveys11 "
Käytä kannen numeroaKANSI1711GY
tilavuus5.51 gal.
Tilavuus5.51 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoVäriUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-12BL Ristipinolaatikko 12 tuumaa H 17-1/4 tuumaa Pituus | AA3KGJ 11M636 TUB1711-12BLpolyeteeni-sininen12 "17.25 "11 "KANSI1711BL5.51 gal.€35.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-12WT Säilytysastia 12 tuumaa H 17-1 / 4 tuumaa | AA3KGL 11M638 TUB1711-12WTpolyeteeni-Valkoinen12 "17.25 "11 "KANSI1711WT5.51 gal.€35.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-8BL Ristipinointiastia 8 tuumaa H 17-1 / 4 tuumaa | AA3KGM 11M639 TUB1711-8BLpolyeteeni-sininen8"17.25 "11 "KANSI1711BL3.85 gal.€25.58
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-8GY Ristipinolaatikko 8 tuumaa H 17-1/4 tuumaa Pituus | AA3KGN 11M640 TUB1711-8GYpolyeteeni-Harmaa8"17.25 "11 "KANSI1711GY3.85 gal.€25.58
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB1711-8WT Säilytysastia 8 tuumaa H 17-1 / 4 tuumaa | AA3KGP 11M641 TUB1711-8WTpolyeteeni-Valkoinen8"17.25 "11 "KANSI1711WT3.85 gal.€25.58
QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB2417-12BL Ristipinottava säiliö 12 tuumaa K 23-3/4 tuumaa Pituus | AA3KGQ 11M642 TUB2417-12BLpolyeteeni-sininen12 "23.75 "17.25 "KANSI2417BL14.38 gal.€47.89
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TUB2417-12GY Säilytysastia 12 tuumaa H 23-3 / 4 tuumaa | AA3KGR 11M643 TUB2417-12GYpolyeteeni-Harmaa12 "23.75 "17.25 "KANSI2417GY14.38 gal.€47.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TUB1711-12GY Ristipinottava säiliö 12 tuumaa K 17-1/4 tuumaa pituus
€35.54 / yksikkö