QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMS843MOBBL Siirrettävä roskakori 29 tuuman pituus 18-3 / 8 tuuman leveys sininen | AB3VDT 1VH61

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS843MOBBL Mobile Bin 29 tuumaa pituus 18-3/8 tuumaa leveys sininen

Varastossa
Tuote: AB3VDT Malli: QMS843MOBBLRistiviite: 1VH61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiililaatikko
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä jarruilla
Värisininen
Sisäkorkeus11 "
Sisäpituus26.75 "
Sisäleveys17.25 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Ulkopuolella14.875 "
Ulkopituus29 "
Ulkopuolinen leveys18.375 "
tilavuus3.66 ov. Ft.
Tilavuus3.66 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörän tyyppiVäriJakajapaikkojen määrä pitkäUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB176MOBGY Siirrettävä lokero 41-7 / 8 tuumaa Pituus 16-1 / 2 tuumaa leveys | AA2EER 10E964 QRB176MOBGYpolypropeeni(4) KäännäHarmaa220.5 "41.875 "16.5 "-€330.05
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB216MOBGY -laatikko 41-7 / 8 tuumaa Pituus 19-7 / 8 tuumaa leveys | AA2EEU 10E966 QRB216MOBGYpolypropeeni(4) KäännäHarmaa320.5 "41.875 "19.875 "-€351.17
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRB256MOBGY siirrettävä alusta 41-7 / 8 tuuman pituus 23-7 / 8 tuuman leveys | AA2EEW 10E968 QRB256MOBGYpolypropeeni(4) KäännäHarmaa317.5 "41.875 "23.875 "-€392.04
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBBK 15-1 / 4 tuuman mobiilisäiliö 19-7 / 8 tuuman leveys | AA3KFY 11M624 QGH705MOBBKpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullaMusta-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBBL Siirrettävä roskakori 15-1 / 4 tuuman pituus 19-7 / 8 tuuman leveys | AA3KFZ 11M625 QGH705MOBBLpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullasininen-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBGY Mobile Bin 15-1/4 tuumaa Pituus 19-7/8 tuumaa Leveys | AA3KGA 11M626 QGH705MOBGYpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullaHarmaa-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QGH705MOBRD Siirrettävä roskakori 15-1 / 4 tuuman pituus 19-7 / 8 tuuman leveys | AA3KGB 11M628 QGH705MOBRDpolyeteeni(4) Kääntyvä, (2) jarrullapunainen-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-€147.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS843MOBBL Mobile Bin 29 tuumaa pituus 18-3/8 tuumaa leveys sininen
€195.05 / yksikkö