Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819 Säleikköpaneeli, 18 x 19 tuuman koko | AC6HHG 33Z111

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819 Säleikköpaneeli, 18 x 19 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6HHG Malli: QLP-1819Ristiviite: 33Z111
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
€76.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered-paneeli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus19 "
Kantavuus175 lb
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys1 / 4 "
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys18 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Quantum Storage Systems QLP-1819 -lamellipaneeli on hyödyllinen tuotantotiloissa työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Quantum Storage Systemsin QLP-1819-lamellipaneelissa on vahva 16 gaugen kylmävalssattu rakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely
  • Se kiinnitetään helposti seiniin, penkkeihin, huoltoautoihin ja kärryihin.
  • Tämä yksikkö on hyödyllinen erikokoisten ultra- ja verkkolaatikoiden ripustamiseen käyttäjien tarpeiden mukaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän säleikköpaneelin kantavuus?

A. 175 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661 Säleikköpaneeli, 36 x 61 tuuman koko | AC6HHL 33Z118 QLP-366136 "HarmaaPaistettu emali61 "500 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs61 "36 "€426.08
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-4861 Säleikköpaneeli, 48 x 61 tuuman koko | AC6HHN 33Z121 QLP-486148 "HarmaaPaistettu emali61 "500 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs61 "48 "€527.81
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619 Säleikköpaneeli, 36 x 19 tuuman koko | AF4CYC 8RJ15 QLP-361936 "HarmaaPuuteroitu19 "175 lbKylmävalssattu teräs19 "36 "€141.71
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-210-16 Säleikköpaneeli laatikoilla | CG9EEC QLP-1819-210-16-Sininen, keltainen, punainen, norsunluu, vihreä ja musta------€68.14
Tarjouspyyntö
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-220-16 Säleikköpaneeli laatikoilla | CG9EED QLP-1819-220-16-Sininen, keltainen, punainen, norsunluu, vihreä ja musta------€89.17
Tarjouspyyntö
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-230-9 Säleikköpaneeli laatikoilla | CG9EEE QLP-1819-230-9-Sininen, keltainen, punainen, norsunluu, vihreä ja musta------€109.60
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819HC-210-16 Säleikköpaneeli astioilla, Oyster White | CG9EEF QLP-1819HC-210-16-Oyster Valkoinen------€68.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819 Säleikköpaneeli, 18 x 19 tuuman koko
€76.44 / yksikkö