QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661 Säleikköpaneeli, 36 x 61 tuuman koko | AC6HHL 33Z118

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661 Säleikköpaneeli, 36 x 61 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC6HHL Malli: QLP-3661Ristiviite: 33Z118

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered-paneeli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus61 "
Kantavuus500 lb
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys1 / 4 "
Kokonaiskorkeus61 "
kokonaisleveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819 Säleikköpaneeli, 18 x 19 tuuman koko | AC6HHG 33Z111 QLP-181918 "HarmaaPaistettu emali19 "175 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs19 "18 "€76.44
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-4861 Säleikköpaneeli, 48 x 61 tuuman koko | AC6HHN 33Z121 QLP-486148 "HarmaaPaistettu emali61 "500 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs61 "48 "€527.81
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619 Säleikköpaneeli, 36 x 19 tuuman koko | AF4CYC 8RJ15 QLP-361936 "HarmaaPuuteroitu19 "175 lbKylmävalssattu teräs19 "36 "€141.71
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-210-16 Säleikköpaneeli laatikoilla | CG9EEC QLP-1819-210-16-Sininen, keltainen, punainen, norsunluu, vihreä ja musta------€68.14
Tarjouspyyntö
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-220-16 Säleikköpaneeli laatikoilla | CG9EED QLP-1819-220-16-Sininen, keltainen, punainen, norsunluu, vihreä ja musta------€89.17
Tarjouspyyntö
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QLP-1819-230-9 Säleikköpaneeli laatikoilla | CG9EEE QLP-1819-230-9-Sininen, keltainen, punainen, norsunluu, vihreä ja musta------€109.60
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819HC-210-16 Säleikköpaneeli astioilla, Oyster White | CG9EEF QLP-1819HC-210-16-Oyster Valkoinen------€68.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3661 Säleikköpaneeli, 36 x 61 tuuman koko
€426.08 / yksikkö