QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS400 -mobiilisarja | AB3VCV 1VH40

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS400 Mobile Kit

Varastossa
Tuote: AB3VCV Malli: QFS400Ristiviite: 1VH40

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilisarja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDU-00-mobiilisarja kaksipuoliselle telineelle | AA2EGC 10E997 QDU-00Harmaa4"Teräs€374.75
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-MOB -matkapaketti harmaa | AF4WPX 9MHY8 QRU-MOBHarmaa72Teräs / kumi€232.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS400 Mobile Kit
€239.03 / yksikkö