QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QDU-00-mobiilisarja kaksipuoliselle telineelle | AA2EGC 10E997

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDU-00 Mobile Kit kaksipuoliseen telineeseen

Varastossa
Tuote: AA2EGC Malli: QDU-00Ristiviite: 10E997

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilisarja
VäriHarmaa
Syvyys27 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
TyyppiKaksipuolinen poimintateline
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS400 -mobiilisarja | AB3VCV 1VH40 QFS400Musta--€239.03
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-MOB -matkapaketti harmaa | AF4WPX 9MHY8 QRU-MOBHarmaa72Teräs / kumi€232.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDU-00 Mobile Kit kaksipuoliseen telineeseen
€374.75 / yksikkö