QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305IV+QFS400 Stand Tip Out | AE4NGA 5LY76

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305IV+QFS400 Stand Out

Varastossa
Tuote: AE4NGA Malli: QFS248-305IV+QFS400Ristiviite: 5LY76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,643.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen kärki
Kaapin syvyys16 "
Kaapin korkeus52 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Kantavuus500 lb
Materiaali14 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFSM248-306GY Stand Stand Out | AB3VCT 1VH38 QFSM248-306GYHarmaaJauhemaali€1,773.46
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS148-306IV Stand Tip Out | AB3VCU 1VH39 QFS148-306IVNorsunluuJauhemaali€1,050.64
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305GY+QFS400 Stand Tip Out | AE4NGB 5LY77 QFS248-305GY + QFS400HarmaaHarmaa jauhemaali€2,643.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-305IV+QFS400 Stand Out
€2,643.17 / yksikkö